Prodotti /

Cod. Rexel
CX1788237
Cod. Produttore
1788237
Cod. EAN
4017918043292

Informazioni di prodotto

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 14
  • Passo: 5,08 mm
  • Connessione: a vite con gabbia
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: UMSTBVK 2,5/..-G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il blocchetto di collegamento UMSTBVK 2,5/14-G-5,08 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale isolante di colore verde, offre una capacità di collegamento per conduttori fino a 2,5 mm² con passo di 5,08 mm tra i pin. La struttura modulare consente un montaggio semplice su guide DIN, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici in impianti industriali e quadri elettrici. Questo blocchetto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore della guida, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 14, numero di file: 1, numero poli: 14, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: UMSTBVK 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Montaggio su guida DIN, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

72,62 mm

altezza

34,5 mm

profondità

42,52 mm

tensione nominale

320 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Produttore

Connettore guida DIN 14 poli 2,5 mm² verde 12A