Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20583.N
Cod. Produttore
20583.N
Cod. EAN
8007352400665

Informazioni di prodotto

Connettore diffusore sonoro Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore a molla per diffusore sonoro, Next

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Argento

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9022

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Connettore a molla diffusore sonoro Next per impianti audio