Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
TEXZCC20FCM30B
Cod. Produttore
XZCC20FCM30B
Cod. EAN
3389110806311

Informazioni di prodotto

Connettore femmina angolato 1/2 20UNF, 3 pin - Pressacavo Pg 7

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. È un connettore UNF femmina a gomito a 3 vie 1/2-20 con morsetto a vite. Ha un collare in metallo, un fissaggio del connettore del cavo a vite e PG7 passacavo. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP67. Peso: 0,02 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

temperatura ambiente

-40 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12.7 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

dimensione della filettatura M

18 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della scatola

piegato ad angolo

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

7

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON MORSETTI