› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Connettore CAB-MSTB32/2XMC9/18/2,0M Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828776
Cod. Produttore 0828776
Cod. EAN 4046356558471

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x12,5 mm
  • Tipo: Cartellino ad innesto
  • Colore: Bianco
  • Numero cartellini: 30
  • Siglabile con: BLUEMARK ID
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Altezza campo testo: 12,5 mm
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

12,5 mm

lunghezza

12,1 mm

Connettore CAB-MSTB32/2XMC9/18/2,0M Phoenix Contact