Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX5032442
Cod. Produttore
5032442
Cod. EAN
4017918095819

Informazioni di prodotto

Siglatura di quadri elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Siglatura di quadri elettrici, trasparente/bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 92 mm

colore

Multicolore

larghezza

95,9965 mm

senza alogeni

altezza

30 mm

lunghezza

4,5 mm

Produttore

Connettore blu PTFIX 6X2,5 per morsettiere