Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX5032374
Cod. Produttore
5032374
Cod. EAN
4017918095772

Informazioni di prodotto

Foglio con etichette DIN-A4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 147, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

colore

Bianco

larghezza

12 mm

altezza

25 mm

lunghezza

0,09 mm

Produttore

Connettore bianco PTFIX 6/18X2,5-NS35 per morsettiere