Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501273
Cod. Produttore
4501273
Cod. EAN
8025241235297

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP44
  • Lunghezza cavo: 75 cm
  • Tipo connettore: A T
  • Uso: Interno/esterno
  • Resistente a: Acqua e polvere
  • Connessione: Flessibile e sicura
  • Affidabilità: Alta durata
  • Serie: WX4501273
Descrizione del produttore: Connettore a T con grado di protezione IP44, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. La lunghezza di 75 cm garantisce una connessione flessibile e sicura tra cavi, facilitando l’installazione in ambienti interni ed esterni. Progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, questo connettore è adatto a impianti elettrici che necessitano di un collegamento stabile e protetto da agenti esterni.