› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Connessione 90° profili Alumite per impianti elettrici interni

Cod. Rexel B5023.704
Cod. Produttore 023.704

Informazioni principali

  • Tipo: Connessione 90°
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Compatibilità: Profili in alluminio
  • Forma: Angolo a 90 gradi
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Funzione: Collegamento stabile
  • Serie: B5023.704

Descrizione del prodotto

Connessione soffitto muro progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile tra elementi strutturali in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni, facilitando il collegamento tra soffitto e parete con precisione e semplicità. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: La CONNESSIONE 90 PROFILI ALUMITE rappresenta una soluzione innovativa per l'installazione e il collegamento di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa connessione è progettata per garantire durabilità e resistenza nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che commerciali. La sua forma a 90 gradi consente una facile integrazione in spazi ristretti, ottimizzando l'uso degli angoli e migliorando l'efficienza del cablaggio. Grazie alla sua compatibilità con i profili in alluminio, offre una connessione sicura e stabile, contribuendo a una gestione ottimale dell'energia elettrica. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri sistemi elettrici. La CONNESSIONE 90 PROFILI ALUMITE è la scelta perfetta per professionisti e installatori che desiderano soluzioni pratiche e funzionali.
Connessione 90° profili Alumite per impianti elettrici interni