Descrizione del prodotto
Sistema di fissaggio rapido multifunzione in acciaio temprato con protezione anti-corrosione e finitura Magni™ che garantisce 600 ore di resistenza alla nebbia salina. Progettato per carichi statici, è adatto per un uso singolo e non rimovibile. La graffetta è compatibile con travi in acciaio IPN/IPE e consente il montaggio manuale o tramite semplice colpo di martello. Offre una resistenza alla trazione di 120 daN con barre filettate verticali M6 o M8, con un coefficiente di sicurezza 1:4. È indicata per agganciare e sospendere canaline di cavi, dispositivi di illuminazione, ventilazione e condizionamento. Il senso di posa si individua facilmente grazie all’occhiello orientato verso l’alto. Dimensioni compatte con spessore supporto da 16 a 24 mm. Compatibile con ganci di sospensione a "S", aste filettate, aste lisce, cavetti e fascette di cablaggio fino a 9 mm di diametro.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attacco Tigre®, multiuso, 16-24 mm (x 20) per trave IPN o IPE. Attacco multiuso: gancio a ''S'', asta filettata M6, fascetta di serraggio 9 mm, cavetto. Multiuso: consente installazioni di materiale elettrico. Posa manuale sicura