Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM294007
Cod. Produttore
294007
Cod. EAN
4015082940072

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110V 50Hz / 120V 60Hz
  • Corrente picco inserzione: 180 volte
  • Precarica condensatori: Contatti ausiliari
  • Riduzione punte corrente: Resistenze a filo
  • Uso: Rifasamento centralizzato
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore DILK20-11 progettato per un funzionamento affidabile con tensione di azionamento in corrente alternata a 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e duraturo dei circuiti, questo componente assicura prestazioni stabili e una connessione solida. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

20 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILK20-11 20 KVAR 110-120V Rifasamento Centralizzato