Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM293985
Cod. Produttore
293985
Cod. EAN
4015082939854

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110V 50Hz / 120V 60Hz
  • Corrente di picco: 180 volte
  • Precarica condensatori: resistenze a filo
  • Riduzione punte corrente: all'inserzione
  • Applicazione: rifasamento centralizzato
  • Contatti ausiliari: anticipati
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: CONT.C

Documentazione tecnica

Contattore elettrico DILK12-11 progettato per il controllo di circuiti in corrente alternata a tensione di 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono un comando efficiente e durevole. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

12,5 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILK12-11 12,5KVAR 110-120V Rifasamento Centralizzato