Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28566
Cod. Produttore
28566
Cod. EAN
3303430285663

Informazioni di prodotto

Concentratore RM12T 220/240Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione nominale

220 V

numero di contatti di chiusura

1

profondità

73.5 mm

larghezza

106 mm

frequenza nominale

50 Hz

altezza

81 mm

max. ritardo all’eccitazione ammesso

5 s

Serie

Rel___differenziali_Vigirex

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori