Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD11CCE/4
Cod. Produttore
1SDSD11CCE/4
Cod. EAN
8019108210602

Informazioni di prodotto

CONCENTRATORE DATI CONTATORE ENERGIA
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1SDSD11CCE/4 è un concentratore di impulsi per il controllo dell'energia, progettato per un utilizzo digitale avanzato. Questo dispositivo offre una propulsione con sincronizzazione di rete, garantendo una gestione ottimale dell'energia. La sua tecnologia innovativa permette di monitorare e ottimizzare i consumi, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Con un design funzionale, il concentratore si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico.

larghezza

52,5 mm

Tipologia

Digitale

altezza

85 mm

profondità di incasso

58 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Tensione d'ingresso

0 ... 230 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

CONCENTRATORE DATI CONTATORE ENERGI