Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX69MX
Cod. Produttore
69MX
Cod. EAN
8013406223890

Informazioni di prodotto

Concentratore 4 targhe in parallelo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Concentratore per il collegamento fino a 4 targhe in parallelo per modulo, di cui una sia almeno una targa video, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Concentratore 4 targhe parallelo modulo guida DIN installazione industriale

€ 168,57 x 1 pz.
(pz.)