Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX69MX/5
Cod. Produttore
69MX/5
Cod. EAN
8013406227997

Informazioni di prodotto

Concentratore 4 targhe parallelo Cat. 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Concentratore per il collegamento fino a 4 targhe in parallelo per modulo, di cui una sia almeno una targa video, per impianti con cavo Cat. 5, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Concentratore 4 targhe parallelo Cat. 5 per impianti video su guida DIN TH35