Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM024609
Cod. Produttore
024609
Cod. EAN
4015080246091

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Posizione zero: 1-0-2
  • Grado protezione: IP65
  • Protezione NEMA: 12
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Commutatore camme
Commutatore a camme a 3 poli con posizione zero e ritorno automatico in posizione off, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA tipo 12. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo dispositivo assicura un funzionamento preciso senza contatti ausiliari normalmente chiusi. La robusta costruzione e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all’uso in ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM024609 è un comutatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un design a 3 poli e una posizione zero, offre una gestione efficiente dell'energia. Questo dispositivo è dotato di un grado di protezione IP65, che lo rende ideale per ambienti difficili, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. Inoltre, il grado di protezione NEMA 12 assicura che il comutatore sia protetto da contaminanti. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono una scelta eccellente per applicazioni industriali.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Comutatore camme 3 poli 1-0-2 IP65 NEMA12 industriale