Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BM67.715.0
Cod. Produttore
3.BM67.715.0
Cod. EAN
8025550384150

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE APPL.C/24 LED 500MA.DIMM garantisce efficienza e versatilità per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate
  • Compatibilità con controllo DMX512-RDM per configurazioni avanzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione dimmerabile per atmosfere personalizzate
  • Lunga durata e ridotti costi di manutenzione
La LINEALUCE APPL.C/24 LED 500MA.DIMM offre una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e dimmerabile. Questo apparecchio è progettato per utilizzare una potenza di 500 mA, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. La possibilità di regolare l'intensità luminosa consente di creare atmosfere personalizzate, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di luce è resistente e progettata per un uso prolungato, rendendola adatta sia per installazioni residenziali che commerciali. Con un design raffinato, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi interni con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: La LINEALUCE APPL.C/24 LED 500MA.DIMM offre una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e dimmerabile. Questo apparecchio è progettato per utilizzare una potenza di 500 mA, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. La possibilità di regolare l'intensità luminosa consente di creare atmosfere personalizzate, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di luce è resistente e progettata per un uso prolungato, rendendola adatta sia per installazioni residenziali che commerciali. Con un design raffinato, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi interni con stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

2420

Temperatura Colore

Tunable white

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

998x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED WNC White Tuning - controllo DMX512-RDM - L=998mm - Ottica Wall Grazing.