Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BM68.715.0
Cod. Produttore
3.BM68.715.0
Cod. EAN
8025550384167

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE APPL.C/36 LED offre un'illuminazione versatile e moderna, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione dimmerabile per personalizzare l’intensità luminosa
  • Lunga durata e design elegante
Scopri la versatilità della LINEALUCE APPL.C/36 LED 500MA.DIMM., un'illuminazione lineare progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione di illuminazione combina efficienza e design moderno, offrendo un'illuminazione dimmerabile che consente di regolare l'intensità luminosa secondo le tue esigenze. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendola ideale per usi residenziali e commerciali. La LINEALUCE è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali, sia in spazi interni che esterni. Con un'installazione semplice e rapida, è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione elegante e pratica. Scegli la LINEALUCE APPL.C/36 LED per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità della LINEALUCE APPL.C/36 LED 500MA.DIMM., un'illuminazione lineare progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione di illuminazione combina efficienza e design moderno, offrendo un'illuminazione dimmerabile che consente di regolare l'intensità luminosa secondo le tue esigenze. Grazie alla sua tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendola ideale per usi residenziali e commerciali. La LINEALUCE è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali, sia in spazi interni che esterni. Con un'installazione semplice e rapida, è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione elegante e pratica. Scegli la LINEALUCE APPL.C/36 LED per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

41

Flusso Nominale

3620

Temperatura Colore

Tunable white

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1490x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED WNC White Tuning - controllo DMX512-RDM - L=1490mm - Ottica Wall Grazing