Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BN92.715.0
Cod. Produttore
3.BN92.715.0
Cod. EAN
8025550366859

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPLIQUE C/49 LED 500mA WRGBW DMX
Descrizione del produttore: Applique/Plafoniere LED compatte progettate per un controllo avanzato tramite protocollo DMX512-RDM, ideali per applicazioni professionali di illuminazione architetturale. Con una lunghezza di 1511 mm, offrono un’ottica Wall Grazing che valorizza le superfici verticali con un effetto luminoso uniforme e definito. Questi apparecchi garantiscono efficienza energetica e versatilità, permettendo una gestione precisa dell’intensità luminosa e delle dinamiche cromatiche, perfetti per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione tecnologicamente avanzate e di design essenziale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42

Flusso Nominale

3080

Temperatura Colore

WRGBW

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1511x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED - controllo DMX512-RDM - L=1511mm - Ottica Wall Grazing