Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI74.715.0
Cod. Produttore
3.BI74.715.0
Cod. EAN
8025550346509

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPLIQ. C/36 LED 500mA.RGB DMX L=
Descrizione del produttore: La LINEALUCE APPLIQ. C/36 LED 500MA.RG è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione lineare di alta qualità in vari ambienti. Dotata di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e prolungando la durata del prodotto. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Questo apparecchio è ideale per installazioni in aree commerciali e residenziali, dove è richiesta una luce diretta e precisa. La sua versatilità la rende adatta a diversi stili di arredamento, mentre il design elegante si integra perfettamente in ogni contesto. Con un'ottima emissione luminosa, questa LINEALUCE è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni elevate in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

40

Flusso Nominale

2300

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1490x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED - controllo DMX512-RDM - L=1490mm - Ottica Wall Washer