Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BM47.715.0
Cod. Produttore
3.BM47.715.0
Cod. EAN
8025550363995

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPLIQUE C/48 LED 500mA RGBW DMX
Descrizione del produttore: Scopri la LINEALUCE APPLIQUE con 48 LED da 500mA, un'illuminazione elegante e funzionale per ogni ambiente. Questo applique è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e brillante, ideale per spazi interni come soggiorni, corridoi o uffici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Il design moderno e discreto si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, mentre la tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. Con un'installazione semplice e veloce, questo applique è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile. Aggiungi un tocco di eleganza e modernità ai tuoi spazi con questa soluzione di illuminazione versatile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

40

Flusso Nominale

2970

Temperatura Colore

RGBW

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1490x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED - controllo DMX512-RDM - L=1490mm - Ottica Wall Grazing