Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX935A
Cod. Produttore
935A
Cod. EAN
8013406140692

Informazioni di prodotto

Commutatore per reti intercomunicanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per videocitofonia con alimentatore 6680 (e portiere elettrico con alimentatori 0931, 931A e 0931/0CT), permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamate differenziato, per il collegamento di più 935A si richiede un trasformatore 0832/030 per ogni commutatore, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Commutatore reti intercomunicanti per videocitofonia con generatore chiamate, montaggio su guida DIN, 4 moduli