Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6592
Cod. Produttore
6592
Cod. EAN
8013406131386

Informazioni di prodotto

Commutatore programmab. 2 esterni video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con alimentatori 6680 e 6680/V03 e cablaggio 0002/690, possibilità di installazione in serie di più di due commutatori per il collegamento di più gruppi esterni: prevedere un trasformatore M832 o 0832/030 per ogni commutatore aggiunto, uscite programmabili per varie funzioni: solo audio, priorità di chiamata ecc., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Commutatore programmabile 2 ingressi video esterni con scambio automatico per impianti videocitofonici montaggio su guida DIN 12 moduli