Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM050713
Cod. Produttore
050713
Cod. EAN
4015080507130

Informazioni di prodotto

  • Tipo: commutatore 3 poli
  • Posizione zero: presente
  • Ritorno automatico: in posizione zero
  • Grado protezione: IP30
  • Classificazione: NEMA 2
  • Design: robusto
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: elettriche varie
Commutatore a camme a 3 poli con posizione zero e ritorno automatico in posizione off, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Presenta un grado di protezione IP30 sul lato frontale, assicurando una buona protezione contro l’ingresso di corpi solidi. Il dispositivo è conforme al tipo di protezione NEMA 2, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e durata. Questo commutatore è privo di contatti ausiliari normalmente chiusi, semplificando l’installazione e l’utilizzo in impianti elettrici. La sua struttura permette un’operatività precisa e una lunga vita funzionale, rendendolo adatto a molteplici impieghi nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM050713 è un innovativo commutatore della rinomata marca Moeller, progettato per garantire prestazioni elevate. Con un design robusto e una classificazione IP30, offre una protezione efficace in ambienti vari. Questo commutatore a tre poli presenta una posizione zero per un facile controllo e un ritorno automatico in posizione zero, assicurando un funzionamento sicuro. La sua costruzione di alta qualità e il grado di protezione NEMA 2 lo rendono ideale per applicazioni elettriche diverse.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

2

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore camme 3 poli ritorno posizione zero IP30 industriale