Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW97761
Cod. Produttore
GW97761
Cod. EAN
8011564211551

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE I O II 4P 125A MSS 125
Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità  nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

esecuzione

commutatore

numero di poli

4

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

125 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

materiale della scatola

plastica

Produttore

COMMUTATORE I O II 4P 125A MSS 125