Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1Q034NZ4
Cod. Produttore
K1Q034NZ4
Cod. EAN
3389110726343

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 4 POLI - 60 ° - 12 A - MONT. ANT.- IMP. NERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 4 POLI - 60 ° - 12 A - MONT. ANT.- IMP. NERA

esecuzione

interruttore a stadi

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

4

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 4 POLI - 60 ° - 12 A - MONT. ANT.- IMP. NERA

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui