Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX0839/303.06
Cod. Produttore
0839/303.06
Cod. EAN
8013406120984

Informazioni di prodotto

Commutatore per 3 posti esterni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore con scambio automatico alla chiamata per portiere elettrico a 3 posti esterni, da utilizzare con alimentatori 0931, 931A, 0936, 938A e 0931/0CT, possibilità di eseguire collegamenti multipli con più commutatori 0839/303 ed un massimo di 9 posti esterni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Commutatore automatico per portiere elettrici 3 posti esterni guida DIN 8 moduli