Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6591
Cod. Produttore
6591
Cod. EAN
8013406131379

Informazioni di prodotto

Commutatore per due gruppi esterni video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03 utilizzando il cablaggio 0002/690, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Commutatore automatico per due gruppi esterni video, montaggio su guida DIN, 12 moduli