Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96552
Cod. Produttore
GW96552
Cod. EAN
8011564447929

Informazioni di prodotto

DEVIATORE (1 2) 2P 16A 250V 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

invertitore

numero di invertitori

2

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione nominale min.

250 V

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti invertitori

2

Produttore

COMMUTATORE A LEVA - DEVIATORE (1-2) - 16A 2P 250V - 1 MODULO