Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207158
Cod. Produttore
207158
Cod. EAN
4015082071585

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Corrente nominale: 20 A
  • Poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Angolo manovra: 90°
  • Funzione arresto: con maniglia rotativa
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Commutatore elettrico monofase progettato per l'impiego come interruttore principale e dispositivo di manutenzione o riparazione. Dotato di un singolo interruttore, garantisce un controllo sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura durata e sicurezza durante l'uso, rendendolo ideale per installazioni che richiedono un'interruzione precisa del circuito. Adatto per ambienti industriali e impianti elettrici professionali, questo commutatore facilita la gestione e la manutenzione degli impianti garantendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T0 3 poli IP65 per automazione industriale