Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM19878
Cod. Produttore
019878
Cod. EAN
4015080198789

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni targhetta: 48x48 mm
  • Tipo: Commutatore a camme T0
  • Installazione: Da incasso
  • Materiale custodia: Isolante
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore con comando a camme progettato per il montaggio frontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un grado di protezione IP65 e NEMA 12. Permette la misurazione sia tra fase e neutro sia tra le fasi, garantendo versatilità nelle operazioni di controllo e monitoraggio. Dotato di elemento di comando integrato, assicura un utilizzo semplice e sicuro senza posizione zero (off). Progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, è adatto per l'installazione in quadri di distribuzione che richiedono protezione elevata e affidabilità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).

misurazione tra fase e neutro possibile

misurazione tra le fasi possibile

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T0 da incasso IP65 20A 690V industriale