Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207132
Cod. Produttore
207132
Cod. EAN
4015082071325

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-3-8401/I1
  • Tipo: Commutatore a camme
  • Poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65
  • Standard protezione: NEMA 12
  • Posizione zero: Integrata
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: Moeller series
Commutatore a camme a 3 poli con posizione zero integrata, progettato per garantire un'elevata protezione IP65 sul lato frontale e conformità al tipo di protezione NEMA 12. Questo invertitore offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento preciso senza contatti ausiliari normalmente chiusi. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e resistenza agli agenti esterni, rappresenta una soluzione efficace per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM207132 è un innovativo commutatore a camme, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo modello presenta una configurazione a tre poli e un grado di protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Con un design robusto e una posizione zero integrata, offre versatilità e sicurezza nel funzionamento. La protezione NEMA 12 assicura una resistenza ottimale alla polvere e all'umidità, rendendo il KM207132 una scelta eccellente per applicazioni industriali.

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 3 poli IP65 NEMA 12 per uso industriale