Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM71329
Cod. Produttore
071329
Cod. EAN
4015080713296

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Posizioni: 1-0-2
  • Protezione: IP65
  • Grado NEMA: 12
  • Tipo: commutatore a camme
  • Applicazioni: ambienti impegnativi
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: Moeller series
Commutatore a camme a 3 poli con posizione zero (off), dotato di grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA tipo 12. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre un funzionamento preciso con configurazione 1-0-2 senza contatti ausiliari normalmente chiusi. Ideale per ambienti che richiedono un elevato livello di protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, assicurando durata e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM71329 è un innovativo commutatore progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Con un design robusto e una classificazione IP65, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Questo commutatore a camme presenta tre poli e una posizione zero, assicurando un funzionamento sicuro e controllato. La sua costruzione di alta qualità e il grado di protezione NEMA 12 lo rendono una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 3 poli 1-0-2 IP65 per automazione industriale