Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM31728
Cod. Produttore
031728
Cod. EAN
4015080317289

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Commutatore a camme
  • Poli: 1 polo
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 90°
  • Forma: da incasso
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Commutatore a camme monopolare con grado di protezione frontale IP65 e protezione NEMA tipo 12, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto che assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, ideale per l’uso in ambienti industriali. La sua configurazione senza contatti ausiliari normalmente chiusi e l’assenza di posizione zero con ritorno lo rendono adatto a operazioni precise e controllate. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 2, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, targhetta frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 1 polo T0 da incasso IP65 20A industriale