Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK63H014UP
Cod. Produttore
K63H014UP
Cod. EAN
3389110084467

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio

esecuzione

commutatore

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio