Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50E003WP
Cod. Produttore
K50E003WP
Cod. EAN
3389110085006

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Grazie alle dimensioni compatte e alle diverse funzioni di selezione, questo interruttore a camme in metallo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di comando dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60° o 300° tra loro; funziona a una corrente termica convenzionale da 115 A.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio