Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50H004UP
Cod. Produttore
K50H004UP
Cod. EAN
3389110083439

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K50 di Schneider Electric ha 4 poli (4P). Presenta inoltre una tensione nominale di 50 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 2" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.

esecuzione

commutatore

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

con posizione zero

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio