Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2C003QCH
Cod. Produttore
K2C003QCH
Cod. EAN
3389110979961

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - per Ø22 MM

esecuzione

interruttore a stadi

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

con posizione zero

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - per Ø22 MM

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui