Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6594
Cod. Produttore
6594
Cod. EAN
8013406131393

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 12 moduli da 17,5 mm
  • Installazione: Guida DIN 60715 TH35
  • Funzione: Scambio automatico alla chiamata
  • Applicazione: 2 gruppi esterni video
  • Serie: 6680/V03

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, per complesso edilizio, da utilizzare con l'alimentatore 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Commutatore 2 ingressi video automatico per complessi edilizi, montaggio su guida DIN, 12 moduli