Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK150H004UP
Cod. Produttore
K150H004UP
Cod. EAN
3389110084146

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 150 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 150 A - multifissaggio

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

150 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 150 A - multifissaggio