Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D004A
Cod. Produttore
K1D004A
Cod. EAN
3389110442960

Informazioni di prodotto

Commutatore - 4 poli - 45° - 12 A - per Ø22 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore - 4 poli - 45° - 12 A - per Ø22 mm

esecuzione

interruttore on/off

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

4

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

con posizione zero

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore - 4 poli - 45° - 12 A - per Ø22 mm