Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10F003MCH
Cod. Produttore
K10F003MCH
Cod. EAN
3389110076769

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme amperometro 3L-N - 90° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme amperometro 3L-N - 90° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

grado di protezione (IP)

IP65

con posizione zero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

con elemento di comando

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme amperometro 3L-N - 90° - 10 A - per Ø16 O 22 MM