› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Sezionatori

COMM. DI POLARIT 1-0-2 20A 7,5KW

Cod. Rexel IWCS20-09R-54S
Cod. Produttore CS20-09R-54S
Cod. EAN 8024873188469

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Potenza massima: 7,5KW
  • Configurazione: 3 poli
  • Posizione zero: inclusa
  • Serie: IWCS20
  • Materiali: alta qualità
  • Classe merceologica: 020701
  • Applicazioni: elettriche varie

Descrizione del prodotto

Il commutatore IWCS20-09R-54S, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per gestire carichi fino a 20A e 7,5KW. Con una classificazione merceologica di 020701, questo dispositivo presenta una configurazione a 3 poli e include una posizione zero per garantire la massima sicurezza. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche in vari contesti. Scegli IWCS20-09R-54S per prestazioni superiori nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il commutatore IWCS20-09R-54S, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per gestire carichi fino a 20A e 7,5KW. Con una classificazione merceologica di 020701, questo dispositivo presenta una configurazione a 3 poli e include una posizione zero per garantire la massima sicurezza. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche in vari contesti. Scegli IWCS20-09R-54S per prestazioni superiori nel tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

COMM. DI POLARIT 1-0-2 20A 7,5KW