› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Sezionatori

COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 75A

Cod. Rexel IWCS80-07R-105S
Cod. Produttore CS80-07R-105S
Cod. EAN 8024873193005

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore linea 1-0-2
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 75A
  • Posizione zero: sì
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: IWCS80-07R-105S
  • Uso: efficiente e robusto

Descrizione del prodotto

Il commutatore IWCS80-07R-105S è un dispositivo di linea 1-0-2 con una robusta classificazione merceologica. Progettato per un utilizzo efficiente, questo modello presenta un numero di poli di 3 e offre una posizione zero per una maggiore sicurezza. Con un grado di protezione IP40 sul lato frontale, è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e resistenza. La combinazione di funzionalità e design rende questo commutatore una scelta eccellente per applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il commutatore IWCS80-07R-105S è un dispositivo di linea 1-0-2 con una robusta classificazione merceologica. Progettato per un utilizzo efficiente, questo modello presenta un numero di poli di 3 e offre una posizione zero per una maggiore sicurezza. Con un grado di protezione IP40 sul lato frontale, è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e resistenza. La combinazione di funzionalità e design rende questo commutatore una scelta eccellente per applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

75 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

75 A

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

COMM. DI LINEA 1-0-2 3P 75A