› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Sezionatori

COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 75A

Cod. Rexel IWCS80-06R-105S
Cod. Produttore CS80-06R-105S
Cod. EAN 8024873192961

Informazioni principali

  • Tipo: COMM. DI LINEA 1-0-2
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 75A
  • Grado protezione: IP40
  • Posizione zero: Off
  • Serie: IWCS80
  • Uso: Controllo energia
  • Design: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Il commutatore IWCS80-06R-105S è un dispositivo di linea progettato per garantire prestazioni elevate con una capacità di 75A. Con un design a 2 poli e una posizione zero (off), offre un grado di protezione IP40, rendendolo ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di un controllo preciso e una gestione efficace dell'energia. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il commutatore IWCS80-06R-105S è un dispositivo di linea progettato per garantire prestazioni elevate con una capacità di 75A. Con un design a 2 poli e una posizione zero (off), offre un grado di protezione IP40, rendendolo ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di un controllo preciso e una gestione efficace dell'energia. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

75 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

75 A

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 75A