Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IWCS20-05R-54S
Cod. Produttore
CS20-05R-54S
Cod. EAN
8024873188254

Informazioni di prodotto

Il commutatore 1P 20A garantisce un controllo semplice e sicuro dell’alimentazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dei carichi elettrici fino a 20A
  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Soluzione sicura e durevole per il controllo dell’energia
Il commutatore 1P 20A è un dispositivo fondamentale per la gestione dell'energia elettrica nelle applicazioni domestiche e industriali. Caratterizzato da un numero di poli pari a uno e una posizione zero (off), offre un controllo semplice e sicuro dell'alimentazione. Progettato per resistere a condizioni operative impegnative, questo commutatore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 20A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, assicurando una protezione adeguata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è essenziale per chi cerca soluzioni sicure ed efficienti per il controllo dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il commutatore 1P 20A è un dispositivo fondamentale per la gestione dell'energia elettrica nelle applicazioni domestiche e industriali. Caratterizzato da un numero di poli pari a uno e una posizione zero (off), offre un controllo semplice e sicuro dell'alimentazione. Progettato per resistere a condizioni operative impegnative, questo commutatore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 20A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, assicurando una protezione adeguata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è essenziale per chi cerca soluzioni sicure ed efficienti per il controllo dell'energia elettrica.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale