Prodotti /

Cod. Rexel
WX4506225
Cod. Produttore
4506225
Cod. EAN
8025241228008

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 0,1A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 200x65 mm
  • Temperatura luce: Warm
  • Efficienza: LED alta
  • Durata: lunga
  • Serie: COMETA
Descrizione del produttore: La lampada LED COMETA TUBOLED WARM è progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e professionali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata nel tempo, riducendo i consumi rispetto alle lampade tradizionali. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse soluzioni di illuminazione, assicurando una luce uniforme e confortevole. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.