Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20003150
Cod. Produttore
20003150
Cod. EAN
8023903284263

Informazioni di prodotto

COMELIT HUB

Documentazione tecnica

24Nuovo modulo per la gestione da locale e da remoto del sistema SimpleHome. Utilizzando Comelit App sar? quindi possibile gestire direttamente anche l'impianto domotico da Smartphone e Tablet, iOS e Android. Funge da gateway per i sistemi Comelit: sar? quindi possibile tramite LAN comunicare con l'impianto videocitofonico e con il sistema di allarme. Semplicit? di configurazione: il modulo ? configurabile direttamente da SimpleProg; per la connessione da remoto non ? richiesta alcuna procedura di port-forwarding. ? possibile comandare tutte le funzionalit? dell'impianto domotico come ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi. Permette di programmare timer settimanali, scenari o regole logiche. La configurazione viene inviata direttamente ai supervisori (Icona Manager e Maxi Manager) dal software di programmazione attraverso la rete LAN. Attenzione: Icona Manager necessita di una versione 3.0.0 o superiore per comunicare con Comelit Hub.

grado di protezione (IP)

IP20

colore

bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di montaggio

AMD

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

con campo per dicitura

velocità di trasmissione max.

100000000 Bd

larghezza in unità di suddivisione

3

Produttore

Comelit Hub gateway domotico, gestione locale/remota SimpleHome, app iOS/Android, configurazione LAN