Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239963
Cod. Produttore
239963
Cod. EAN
4015082399634

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 115 A
  • Potenza motore 400 V: 55 kW
  • Frequenza manovra: max 30 avviamenti/h
  • Tensione comando: 230 V 50 Hz
  • Tempo commutazione: max 20 s
  • Categoria uso: AC-3 motori a gabbia
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: contattori stella-triangolo

Documentazione tecnica

Contattore a stella-triangolo progettato per applicazioni elettriche, con 9 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. Adatto per montaggio su guida portante, presenta un tipo di collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Il dispositivo è alimentato in corrente alternata (AC) con tensioni di azionamento a 230V 50Hz e 240V 60Hz, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Questo componente è ideale per il controllo di motori elettrici con avviamento stella-triangolo, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: combinazione di contattori stella-triangolo, Applicazione: Combinazione di contattori per la partenza motore in stella-triangolo, Frequenza di manovra: max. 30 avviamenti/ora, accessori: Combinazioni stella-triangolo SDAINL, Categoria d'uso: AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 500 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 55 kW, tempo di commutazione max.: 20 s, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Singoli componenti della combinazione Contattore di linea Q11: DILM65, + DILM150-XHI31, Contattore di triangolo Q15: DILM65, + DILM150-XHI11 Tipo, Contattore di stella Q13: DILM40, + DILM150-XHI11 Tipo, Temporizzatore K1: ETR4-51 Tipo, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione.

funzione

Contattore a stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

9

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Combinazione contattori stella-triangolo 115A avvio motori trifase