Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMGSM-4IN
Cod. Produttore
GSM-4IN
Cod. EAN
8023903285642

Informazioni di prodotto

COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Documentazione tecnica

24Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo che consente un facile utilizzo dell'apparecchio. 4 modalit? di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /- e 4 uscite controllabili tramite SMS o tastiera. Il combinatore ha 20 numeri in memoria da utilizzare in caso di allarme, numeri in posizione 1-10 per l'invio di SMS e numeri in posizione 11-20 per la chiamata. Alim. 9-14VDC, consumo di corrente 20mA in standby - max. 80mA in attivazione, dimensioni 165 x 135 x 32 mm. Compatibile solo con SIM 2G

numero max. di ingressi

4

trasmissione vocale (AWAG)

percorso radio alternativo (GSM)

trasmissione digitale (AWUG)

collegamento analogico

con alimentatore

con scatola

Produttore

COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

€ 196,49 x 1 pz.